曜日別特売
2926289 ケーブル 6m 25/S CABLE-D-37SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト 69165260

ケーブル 6m 25/S CABLE-D-37SUB/F/OE/0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165260品番2926289
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II

仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0●コード番号:216-3559アズワン品番65-7373-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする