ケーブル XBT911.0、XBTGT5、XBTN410用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165348 品番XBTZ908
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 1.8 m で、メス Sub-D 15 及び SUB-D 25 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBT911.0 、XBTGT5 、XBTN410●ケーブル長:1.8m●コード番号:220-8816 アズワン品番65-7333-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする