ケーブルクランプ 配線クリップ 10.7 mm 8.4mm 自消性 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69165689 品番522230000
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.8mm●幅:10.7 mm●深さ:8.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:8.8 x 10.7 x 8.4mm●コード番号:184-2673 アズワン品番65-7395-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする