ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 1箱 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード69165698 品番151-01643
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1596 アズワン品番65-7450-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする