ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 280個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(280個) 仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1603 注文コード69165734 品番151-01458
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじが付属しています。束径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1603 アズワン品番65-7392-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする