ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69165768 品番524216000
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:25 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 25 x 8.8mm●コード番号:184-2714 アズワン品番65-7393-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする