ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(160個) 注文コード69165777 品番151-01474
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1616 アズワン品番65-7454-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする