ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 27.2mm 自消性 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69165829 品番521426000
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:27.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 27.2mm●コード番号:184-2193 アズワン品番65-7394-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする