ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69165838 品番151-00927 SC6.6-PA66HIRHSUV-BK
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Hellermann Tyton の 151-00927 クリップは、穴が開け済みのパネルに最適です。取り付けに工具は必要ありません。手で取り付けるだけで済みます。ケーブルを取り付けると、クリップにはめ込むだけです。クリップを取り外さずに、ケーブルを取り外して再取り付けできます。PA66HIRHSUV 素材を使用したクリップは、耐熱性、UV 安定性に加え、柔軟性も向上しています。工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクカバーの付いたタイプは穴があいていて、ほこりや汚れから保護します。 固定式カラーにより束を Ratlefree かつ確実に保持、バンドルの設置後の作業に最適 メンテナンス時にバンドルの交換が簡単

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:198-4661 アズワン品番65-7444-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする