ケーブルクランプキット 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69165856 品番151-42359
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559 アズワン品番65-7392-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする