ケーブルクリップ 配線クリップ 11mm x 5.25 mm 27.7mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69165890 品番151-75209 WPC20-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

HellermannTyton ワイヤプッシュインHellermannTyton 天然ワイヤプッシュインクリップは、ナイロン 66 素材で製造されています。最大束径は 11 mm、長さは 15 mm、幅は 5.25 mm、奥行きは 27.7 mm です。このクリップは汎用性の高い工具で、最小限のスペースでケーブルを簡単に取り付けることができます。セルフロックシステムを採用しているので、ワイヤや矢印のデザインを誤って取り外しても、取り付けが簡単でしっかりと固定されます。特長と利点片側からパネルにアクセスできます ワイヤを所定の位置に押し込むだけです プッシュイン式固定用途制御キャビネットのフレーム / レール モノ産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:11mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:27.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 27.7mm●コード番号:187-6713 アズワン品番65-7420-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする