曜日別特売
151-14059 ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69165935

ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69165935品番151-14059
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 19 mm、幅 19 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●コード番号:218-1591アズワン品番65-7390-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする