ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69165944 品番161-64004
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1553 アズワン品番65-7416-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする