ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69165960 品番155-16301
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716 ブラック アズワン品番65-7454-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする