ケーブルシールド 2mm 黒 架橋ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69166188 品番IRRAX A2x0.3x10m BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,870

住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)
イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)
抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁

仕様●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6725 アズワン品番65-7448-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする