ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69166224 品番111-85350
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定

仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SD6●コード番号:215-9208 アズワン品番65-7437-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする