ケーブルタイ 215.9mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69166249 品番157-00171
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます

仕様●長さ:215.9mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1676 アズワン品番65-7449-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする