CLV-1024BT コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器 69167414

CLV-1024BT コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器 69167414
CLV-1024BT コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器 69167414
CLV-1024BT コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器 69167414
CLV-1024BT コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器 69167414

コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード69167414品番CLV-1024BT
参考基準価格(税別)¥491,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。
電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。
大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。
フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。
本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。

仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする