コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード69167789 品番ISDF-08-D-M
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Samtec ワイヤハウジングとプラグは、1.27 mm ( 0.050 インチ)ピッチサイズです。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション

仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF-08-D-M●接続方向:ストレート●コード番号:208-8776 アズワン品番65-7686-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする