コネクタハウジング 17極 2列 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69167798 品番172500-1
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング
シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。

仕様●極数:17●行数:2●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:50mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-7430 アズワン品番65-7668-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする