コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167807 品番175785-1
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ
MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。
特長と利点:
コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。
用途
MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:MULTILOCK 070●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ライトアングル●長さ:60.3mm●幅:15.8mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:362-9317 アズワン品番65-7789-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする