コネクタハウジング 2極 ピッチ:24.4mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167886 品番1-2351981-2
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズ電線対基板 2 極レセプタクルハウジングです。黒色です。圧着タイプの終端処理方法 動作温度: -55 → 105 ℃

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:24.4mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 8000●接続方向:ストレート●コード番号:217-9973 アズワン品番65-7708-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする