TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング
1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。
特長と利点
コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応
製品用途の情報
これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。