コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69168069 品番653007113322
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877 アズワン品番65-7525-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする