コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69168078 品番688007113322
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562 アズワン品番65-7539-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする