コネクタハウジング 9極 ピッチ:4.2mm 3列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69168148 品番172169-1
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

TE Connectivity PCBコネクタハウジング - ミニユニバーサルMATE-N-LOK
TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。
特長と利点:
ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ
用途:
コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス

仕様●極数:9●行数:3●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:14mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:161-3856 アズワン品番65-7679-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする