コネクタ端子 圧着端子 CC81Lシリーズ 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:CC81L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0722 注文コード69168200 品番CC81L-2830-01-L
参考基準価格(税別)¥46 販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別)
45
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト

仕様●シリーズ:CC81L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0722 アズワン品番65-7623-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする