コネクタ端子 圧着端子 オス Economy Interconnectシリーズ 圧着 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69168236 品番170429-2
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト
EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番 ; 719-4938 719-4938、; 719-4931 719-4931、; 683-1291 683-1291、; 719-4950 719-4950、; 719-4941 719-4941 は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Economy Interconnectコネクタハウジング●シリーズ:Economy Interconnect●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:164-7875 アズワン品番65-7768-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする