コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69168480 品番3-2316113-4
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:205-6841 アズワン品番65-7580-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする