コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 7000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7000個) 注文コード69168507 品番61314-1
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02〜2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクト
業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクトは、業務用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この業務用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。

仕様●入数:1リール(7000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:商用Mate-N-Lokハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61314●最大接触抵抗:3.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5940 アズワン品番65-7778-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする