R390170412EKM CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 69168769

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード69168769品番R390170412EKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,490

推奨材種H(高硬度鋼)

仕様●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:1.2●最大切り込み:15.7●径方向の最大取りしろ:8.5●iW:9.6●bs:1.1●原産国:スウェーデン●コード番号:612-2671アズワン品番65-8228-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66412509
2024-02-28
用途: 金属加工時
株式会社昌栄精工製造業

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする