コンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169049 品番ZB4BZ1015
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

CE、UL、CSA、CCC
スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ
ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続

仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)46.2 質量(kg)0.043 高さ(mm)27.6 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40〜70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10 シリーズZB4 接点構成1NO 深さ(mm)30 保護等級IP20 IEC 60529 操作力(N)2.45 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40〜70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル アズワン品番65-7836-56 耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=10〜500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2〜10)conforming to IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする