コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169225 品番XAPE302
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ
XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。
IP65、IP657

仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179 アズワン品番65-7841-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする