コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169250 品番9001KYSS4
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ
9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。
空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート

仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911 アズワン品番65-7841-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする