コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169365 品番2316365
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です

仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356 アズワン品番65-7275-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする