コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169670 品番ADN-100-25-I-P-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,500

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8838 アズワン品番65-7978-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする