ADN-S-10-10-I-A コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm Festo 69169697

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169697品番ADN-S-10-10-I-A
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

FestoADNシリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。メスねじの付いたM3の空圧接続があります。ストーブの直径は10mmで、内径は10mmで、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度:-10→60℃展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9904アズワン品番65-8013-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする