ADN-S-6-5-A コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm Festo 69169837

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169837品番ADN-S-6-5-A
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 6mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9913アズワン品番65-8012-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする