Phoenix Contact 評価ユニットは、サージ電流と過渡過電圧をリアルタイムに記録するための製品です。最大 4 つの外部センサラインとフローティングリモート表示コンタクトを接続します。測定データのイーサネット経由での PROFICLOUD への通信。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -25 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。