サーボモータ 230 V 0.48 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170074 品番R88M-K05030T-BS2
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder
They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model

仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462 アズワン品番65-7272-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする