サーボモータ 400 V 9.55 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170126 品番R88M-KH2K020F-BS1
参考基準価格(税別)¥565,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 2.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 9.55 Nm

仕様●最大出力トルク:9.55 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-7648 アズワン品番65-7275-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする