サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170169 品番2455R 9082-462 L50C
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

UL準拠 / CSA準拠
バイメタルサーモスタット
スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。

仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:50℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2636 アズワン品番65-7791-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする