大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(33個)
注文コード
69172583
品番
8.2X12X10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
8.2
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)