大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ポリアセタール W(0.5T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(28個)
注文コード
69172687
品番
16.5X24X.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥471
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
16
ねじの呼び
M16.5
材質
ポリアセタール
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
5