シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173048 品番3VA9213-0JF60
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 250 用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9322 アズワン品番65-8061-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする