曜日別特売
3VA9214-0JJ22 シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS 69173057

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173057品番3VA9214-0JJ22
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Siemens SENTRON ワイヤコネクタ( 2 本)は、3VA1 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9328アズワン品番65-8060-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする