シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174317 品番SD-241
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742
トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。
トランス、6 → 24 Vタイプ
コンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き

仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082 アズワン品番65-7224-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする