ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69174405 品番60910213421
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:2 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3114 アズワン品番65-7706-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする