2906217 シリアルケーブル 10m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクト 69174850

シリアルケーブル 10m D37SUBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69174850品番2906217
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Phoenix Contact 10 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6256アズワン品番65-7471-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする