シリアルケーブル 2m CABLE-D 9SUB/B/Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174877 品番2305428
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/B●コード番号:209-8156 アズワン品番65-7449-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする